曜日別特売

オートロック平面ハンドル

オートロック平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
ワンタッチ機構(オープン&ロック)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は防塵シャッター付
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61100104A-480-A-1(#R0220)7335.534.51219020301552514525.518172281848351036254.53.2
4,307
4,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100113A-480-A-1(TAK60)7335.534.51219020301552514525.518172281848351036254.53.2
4,814
5,295(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100138A-480-A-2(#R0220)6035.534.511160202013615.51211615372281640311032254.52.3
4,194
4,613(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100147A-480-A-2(TAK60)6035.534.511160202013615.51211615372281640311032254.52.3
4,687
5,156(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100156A-480-A-3(#R0220)6034.532.51114215171211310813.5135622213.53226827244.22.3
4,080
4,488(税込)
当日出荷
61100165A-480-A-3(TAK60)6034.532.51114215171211310813.5135622213.53226827244.22.3
4,560
5,016(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする