曜日別特売

プラスチックスイングハンドル

プラスチックスイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)プラスチックスイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)プラスチックスイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)プラスチックスイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61100262AP-483-1-1-TAK6086261616.5146202911224108102.51172872128372626271025
2,138
2,352(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100278AP-483-2-1-TAK60782512201241524.593.518.59085.596226210532232324824
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100287AP-483-3-1-TAK6054251615.5911524.560.518.55752.56322627231232324824
1,744
1,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする