防水プッシュハンドル

防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン) 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)

用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア 材質アルミニウム合金(ADC) 仕様プッシュボタン機構 表面仕上げ焼付塗装 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法L9(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61100488 A-490-1(TAK60) 73 35.5 34.5 12 190 20 30 155 25 145 25.5 181 72 28 18 48 35 10 36 25 4.5 3.2
5,067
5,574 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61100497 A-490-1(#R0220) 73 35.5 34.5 12 190 20 30 155 25 145 25.5 181 72 28 18 48 35 10 36 25 4.5 3.2
4,534
4,987 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61100506 A-490-2(TAK60) 60 35.5 34.5 11 160 20 20 136 15.5 121 16 153 72 28 16 40 31 10 32 25 4.5 2.3
4,420
4,862 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61100515 A-490-2(#R0220) 60 35.5 34.5 11 160 20 20 136 15.5 121 16 153 72 28 16 40 31 10 32 25 4.5 2.3
4,420
4,862 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61100524 A-490-3(TAK60) 60 34.5 32.5 11 142 15 17 121 13 108 13.5 135 62 22 13.5 32 26 8 27 24 4.2 2.3
4,364
4,800 (税込)
4日以内出荷

返品不可
62799354 A-490-3(#R0220) - - - - 142 15 17 121 13 108 13.5 135 62 22 - 32 26 8 27 24 - -
4,364
4,800 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする