平面ハンドル(インジケーター付)

平面ハンドル(インジケーター付) - TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付) - TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付) - TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル(インジケーター付) - TAKIGEN(タキゲン)

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。
A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)

用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61100533A-491-4-1(#0200)14118.530
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100542A-491-5-1(#0200)10313.527
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする