曜日別特売

強制押出し機能付防水フラットハンドル

強制押出し機能付防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)強制押出し機能付防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。
A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型

用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード04117内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61100594A-494-12(TAK60)
6,296
6,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする