曜日別特売

ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)

ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) - TAKIGEN(タキゲン)
用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61100734A-530-1-1-L(#0200)ブラック01542
5,959
6,555(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100743A-530-1-1-R(#0200)ブラック02871
5,959
6,555(税込)
4日以内出荷
返品不可
61100752A-530-2-1(#TAK60)シルバー04215
3,656
4,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
※実際の商品は鍵無しになります。61100768A-530-2-2シルバー04216
3,373
3,710(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする