曜日別特売

角型アルミ取手

角型アルミ取手 - TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手 - TAKIGEN(タキゲン)

アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
取付けナットの位置を調整できます。

用途小型機器・小型扉材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)材質(キャップ)ポリアミド(PA)キャップ色ライトグレー表面仕上げ本体:アルマイト処理タキゲンコード04225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61100847A-561
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする