ワンタッチ硬質塩化ビニル取手

ワンタッチ硬質塩化ビニル取手 - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ硬質塩化ビニル取手 - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ硬質塩化ビニル取手 - TAKIGEN(タキゲン)

SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
0.8mm~10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。
パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。
耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。
突起が少なく、フラットな外観を保ちます。
大きな開口部で、操作性に優れています。

用途半導体製造装置・FPD製造装置材質塩化ビニル樹脂(PVC)付属品セットクリップ(PVC)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61100917AP-566-W-1-Clear透明04509
504
554(税込)
当日出荷
61100926AP-566-W-1-Ivoryアイボリー04510
504
554(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする