TAKIGEN(タキゲン)
埋込み平面ハンドル
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途
大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
表面仕上げ
焼付塗装(シルバー)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61100935
A-651-1(#0200)
200
02803
¥
5,397
¥
5,937
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799564
A-651-2
0200
02804
¥
5,118
¥
5,630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください