TAKIGEN(タキゲン)
取手(P=210)
取付け後、蓋でねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途
特装車・建機・バス等の内外装用
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
100
標準色
ブラック
推奨ねじ
なべねじM5
タキゲンコード
01820
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61100953
AP-828-1
248
180
210
24
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください