曜日別特売

密閉式カバーロック

密閉式カバーロック - TAKIGEN(タキゲン)密閉式カバーロック - TAKIGEN(タキゲン)密閉式カバーロック - TAKIGEN(タキゲン)密閉式カバーロック - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
連動ユニットと組合せて三点締めができます。
防塵シャッター付錠前を標準装備
カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。

用途可搬型発電機・特装車・建機材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品キー2本適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61100996A-838-A-120003499
3,798
4,178(税込)
当日出荷
61101005A-838-A-220003501
2,551
2,806(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799616A-838-A-3020004174
4,364
4,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799625A-838-B-1020003500
3,627
3,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799634A-838-B-2020003502
2,607
2,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100996
2017-11-29
用途: 建設機械への取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けはしやすいです。
実物の実寸の型紙があれば、とても優しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする