曜日別特売

押ボタン付取手

押ボタン付取手 - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付取手 - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付取手 - TAKIGEN(タキゲン)

プッシュボルトの位置が調整できます。

用途特装車・バス・振動機器・リフトドア材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61101014A-845-1(#T0230)01543
4,161
4,577(税込)
当日出荷
61101023A-845-201544
3,542
3,896(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする