曜日別特売

ダブルスナッチロックハンドル

ダブルスナッチロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ダブルスナッチロックハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。

用途特装車・建設機械等のワンタッチドア材質ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC)付属品キー2本材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)T0230タキゲンコード03490内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61101075A-866-1L
2,811
3,092(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする