曜日別特売

押ボタン式シングルハンドル

押ボタン式シングルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン式シングルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン式シングルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン式シングルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。

用途特装車・バス・振動機器・リフトドア材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61101084A-870-S(#T0230)01326
3,823
4,205(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799792A-870-P(#T0230)01170
3,823
4,205(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62799792
2022-03-05
用途: 部品交換
その他業種

旧型式との互換性、品番違いでの「P」と「S」の違いについての用途や違い、DIY用とする時のメリットやデメリットが説明されていればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする