曜日別特売

大型引戸用 フラッシュハンドル

大型引戸用 フラッシュハンドル - TAKIGEN(タキゲン)大型引戸用 フラッシュハンドル - TAKIGEN(タキゲン)大型引戸用 フラッシュハンドル - TAKIGEN(タキゲン)大型引戸用 フラッシュハンドル - TAKIGEN(タキゲン)大型引戸用 フラッシュハンドル - TAKIGEN(タキゲン)大型引戸用 フラッシュハンドル - TAKIGEN(タキゲン)大型引戸用 フラッシュハンドル - TAKIGEN(タキゲン)大型引戸用 フラッシュハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

スライド扉用のハンドルです。
鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
扉はワンタッチで開閉できます。
錠前は小型リバーシブルキーです。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)内容量1個
全6種類を絞り込む
タキゲンコード
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61101163A-878-1-C-L(#1871)187101421
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
61101172A-878-1-C-R(#1871)187101827
9,894
10,883(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799844A-878-1-A-R(#1871)187101225
11,806
12,987(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799853A-878-1-D-L(#1871)187101338
16,865
18,552(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799862A-878-1-D-R(#1871)187101339
16,865
18,552(税込)
4日以内出荷
返品不可
57933296A-878-1-A-L(#1871)番号:18711337
10,776
11,854(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする