TAKIGEN(タキゲン)
キャビン用アウターハンドル
用途
特装車・バス・建設機械
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・取付け板
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101215
A-885-1-2-L
K240
02076
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799905
A-885-1-2-R
K240
02865
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57933585
A-885-1-1-L
番号:K240
3182
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください