TAKIGEN(タキゲン)
引戸用樹脂ハンドル
ソフトなタッチ
閉扉用の指掛けがあり、操作がスムーズです。
小型引戸に最適です。
左右兼用型
用途
小型バン引戸
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
付属品
キー2本・Φ4ロッド用クイックブッシュ
標準色
ブラック
タキゲンコード
03097
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101224
AP-889
¥
2,024
¥
2,226
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください