TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ4×L1200)
(1件のレビュー)
付属品
リベット・ワッシャー
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法L(mm)
1200
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
4.2
タキゲンコード
03165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101617
AC-1025-R-14
¥
414
¥
455
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください