TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ロッド棒用受け(面付)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途
シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げ
ラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)
タキゲンコード
03604
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101626
AC-1025-RR
¥
135
¥
149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください