TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス アウター付ワイヤロープ
アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
表面仕上げ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101653
AC-1025-Y-1000
1000
-
-
アングル:冷間圧延鋼板(SPCC)
端子・ナット部・アングル:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
1,069
¥
1,176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61101662
AC-1025-YB-1000
-
1000
934
アングル:冷間圧延鋼板(SPCC)
端子・ナット部・アングル:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
1,069
¥
1,176
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800124
AC-1025-Y-300
-
-
-
ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子・ナット部/鉄製(SPCC)、アングル/冷間圧延鋼板(SPCC)
端子・ナット部・アングル、亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
845
¥
930
(税込)
15日以内出荷
返品不可
62800133
AC-1025-Y-500
-
-
-
ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子・ナット部/鉄製(SPCC)、アングル/冷間圧延鋼板(SPCC)
端子・ナット部・アングル、亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
62800142
AC-1025-YB-500
-
1000
934
ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子・ナット部/鉄製(SPCC)、アングル/冷間圧延鋼板(SPCC)
端子・ナット部・アングル、亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
900
¥
990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340345
AC-1025-YB-300
-
300
234
ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、アウター被膜/ポリ塩化ビニル(PVC)、アングル/冷間圧延鋼板(SPCC)
端子・ナット部・アングル/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
807
¥
888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください