TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ローレットつまみ(M6×L10)
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品
S.W.・ナット
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
40
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
10
タキゲンコード
1558
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101705
A-1038
¥
588
¥
647
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください