曜日別特売

スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)

スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4) - TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4) - TAKIGEN(タキゲン)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)

用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)8種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61101723A-1039-2(M4)11256.576M466.50.8~2.3
591
650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする