TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(M5ねじ穴)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
11
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
6
取付部
めねじ
ねじの呼び
M5
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
6
タキゲンコード
1937
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101827
A-1040-13
¥
266
¥
293
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください