曜日別特売

小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)

小型ローレットつまみ(M8ねじ穴) - TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8ねじ穴) - TAKIGEN(タキゲン)

首下全ねじの小型ローレットつまみ

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61101845A-1040-15
394
433(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする