曜日別特売

ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=288)

ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=288) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=288) - TAKIGEN(タキゲン)
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)365寸法L(mm)300寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)288寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00671内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61101854A-1042-B-1
2,033
2,236(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする