TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188)
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥
789
~
税込
¥
868
~
(10)
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
270
寸法L(mm)
200
寸法D2(Φmm)
18
寸法P(mm)
188
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
20
寸法H3(mm)
1.5
寸法H4(mm)
4.5
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
735
寸法M
M8
タキゲンコード
00673
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101872
A-1042-B-3
¥
1,512
¥
1,663
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください