TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=100)
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
80
寸法L(mm)
109
寸法D1(Φmm)
9
寸法D2(Φmm)
13
寸法P(mm)
100
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
1
寸法H4(mm)
3
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
441
寸法M
M5
タキゲンコード
00677
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101915
A-1042-B-6
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください