TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40)
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
15
寸法L(mm)
46
寸法D2(Φmm)
10
寸法P(mm)
40
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
1.5
寸法H4(mm)
2.5
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
使用荷重(N)
196
寸法M
M4
タキゲンコード
01101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61101942
A-1042-B-9
¥
414
¥
455
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください