TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)
SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途
屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
85
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
109
寸法D(Φmm)
9
寸法L2(mm)
8
寸法P(mm)
100
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
441
寸法M
M5
タキゲンコード
03336
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102037
A-1042-C-6H
¥
658
¥
724
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください