曜日別特売

ステンレス 角型取手(P=100)

ステンレス 角型取手(P=100) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型取手(P=100) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバフ研磨質量(g)120寸法L(mm)130寸法P(mm)100タキゲンコード00693内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61102177A-1042-D-6100130
1,102
1,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61102177
2018-12-12
用途: 製造中の機械

製造中の機械に合う取っ手を検索してちょうど良いものがあり注文しました。対応が早く助かりました。物はTAKIGEN製なので問題ない製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする