TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 角型取手(P=68)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋内外の大型から小型までの扉
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
105
寸法L(mm)
98
寸法P(mm)
68
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
00694
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102186
A-1042-D-7
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください