TAKIGEN(タキゲン)
化粧座金(A-1042-C-6用)
用途
A-1042-B・C専用化粧座金
適合
A-1042-C-6/A-42-C-6
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)
5.2
寸法D2(Φmm)
9.2
寸法D3(Φmm)
13
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
3
表面仕上げ
研磨
タキゲンコード
01229
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102326
A-1042-W-Φ9(2ヶ1組)(A-1042-W-3)
¥
148
¥
163
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください