曜日別特売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
質量(g)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
表面仕上げ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61102335A-1042-W-Φ8(2ヶ1組)04004ステンレス鋼棒(SUS304)--5.28.2-1213研磨
148
163(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115258C-29-M320141快削黄銅棒(C3602BD)12-103.5---クロムめっき(MBCr)
35
39(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115267C-29-M420142快削黄銅棒(C3602BD)1.52.5-124.5---クロムめっき(MBCr)
58
64(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115276C-29-M520143快削黄銅棒(C3602BD)23-145.5---クロムめっき(MBCr)
83
91(税込)
当日出荷
61115285C-29-M620144快削黄銅棒(C3602BD)33.5-166.5---クロムめっき(MBCr)
113
124(税込)
4日以内出荷
返品不可
61115294C-29-M820145快削黄銅棒(C3602BD)84.5-228.5---クロムめっき(MBCr)
182
200(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61115276
2019-11-06
用途: 操作盤止めに
アテック

良いです。
今日も使って出荷しました。
また、購入するでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする