TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=90)
(1件のレビュー)
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途
計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)
14
寸法L(mm)
94
寸法P(mm)
90
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
01202
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102378
A-1046-1
¥
295
¥
325
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください