ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5)

ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5) - TAKIGEN(タキゲン)

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。

用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)8寸法L(mm)41.5寸法P(mm)37.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01205内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61102405A-1046-4
227
250(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする