TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 取手7型(P=115)
(1件のレビュー)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋内外の中型扉
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
120
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
22
寸法P(mm)
115
寸法d(Φmm)
5.5
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
6
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
735
タキゲンコード
00712
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102432
A-1068-2
¥
2,306
¥
2,537
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください