ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングにより取手は常時閉じています。



画像で見ると華奢なように見えますが、現物はステンレス素材がしっかりしており、スプリングが付いているのでハンドルが出っ張らないので邪魔にならないのでとても便利です。
非常にシッカリとして信頼できる製品です。
横長(70cm)のエフェクタボードを縦持ちしたいと思い、ハンドルの増設で購入しました。
本品にはビスや座金などは一切付属しないので、購入時にはビスなどの準備が必要です。
ビスはM3ビスが最適だと思います。
長さは取り付ける対象に応じて適宜チョイスで良いかと思います。
私の場合は取り付け面保護の為、座金ではなく1mm厚のゴムシートを
金具面の大きさにカットして使用しました。
バネの力で使用しない時にはキチンと戻ってくれるので、見栄えも良く重宝しています。
全体のヘアライン加工も高級感があり良いと思います。
とてもよい買い物でした。
また、迅速丁寧に商品を発送してくれたモノタロウさんにも感謝です。
キャリーバックの取ってにしては小さすぎました。取り付ける穴の四ヶ所あける位置が分かりにくかった
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。