TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手3型(P=100)
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
72
寸法H(mm)
41
寸法L1(mm)
108
寸法D(Φmm)
5.5
寸法L2(mm)
12
寸法P(mm)
100
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)
294
寸法M
M5
タキゲンコード
01142
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102545
A-1076-1
¥
612
¥
673
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください