ステンレス 大型取手

ステンレス 大型取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途屋内外の大型扉使用荷重(N)735材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61102624A-1081-1410
3,711
4,082(税込)
当日出荷
61102633A-1081-2355
3,598
3,958(税込)
当日出荷
61102642A-1081-3335
3,205
3,526(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 製品の把手
株式会社 野崎製造業

綺麗なしあがりで見栄えの良い品物です
リピートしました

対象商品 : 61102624
2020-03-03
用途: 浴室の折り戸の取っ手交換に使用
建設業・工事業

SUS製ので仕上げも良く満足しました。
その他の取っ手商品のカタログを見ましたが、取り付け穴の芯芯寸法等の表示が不明な物が多く注文できませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする