TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ロックハンドル
防塵タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途
配電盤・分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
00993
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102728
A-1093-2(#0061-H)
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください