曜日別特売

ステンレス 角型ハンドル

ステンレス 角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61102737A-1096-139015000718
6,399
7,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102746A-1096-235012000719
6,260
6,886(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102755A-1096-333010000720
6,015
6,617(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする