TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ラインハンドル(L=60)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
90
寸法L(mm)
60
寸法D(Φmm)
28
寸法P(mm)
12
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
5
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
8
寸法H3(mm)
6
寸法H4(mm)
19
寸法H5(mm)
1.5
最大適合板厚(mm)
1.5
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00723
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61102782
A-1097-3
¥
4,835
¥
5,319
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください