曜日別特売

ステンレス 防水ハンドル

ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61102816A-1140-1-1(TAK60)605062222.5526152240-301610418
12,467
13,714(税込)
6日以内出荷
返品不可
61102825A-1140-1-1(#0200)605062222.5526152240-301610418
12,467
13,714(税込)
当日出荷
61102834A-1140-1-1(#2002)605062222.5526152240-301610418
13,600
14,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102843A-1140-1-2605062222.5526152240-301610418
11,334
12,467(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102852A-1140-2-1(TAK60)484351214.8324120232-24148327
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102868A-1140-2-1(#0200)484351214.8324120232-24148327
11,900
13,090(税込)
当日出荷
61102877A-1140-2-1(#2002)484351214.8324120232-24148327
12,467
13,714(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102886A-1140-2-2484351214.8324120232-24148327
10,200
11,220(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102895A-1140-3-1(TAK60)4538.55914.8321.5102232-23138327
11,334
12,467(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102904A-1140-3-1(#0200)4538.55914.8321.5102232-23138327
11,334
12,467(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102913A-1140-3-1(#2002)4538.55914.8321.5102232-23138327
12,467
13,714(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102922A-1140-3-24538.55914.8321.5102232-23138327
8,614
9,475(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102938A-1140-4-1(#0200)3842512.511.3325901-1520138273
13,034
14,337(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102947A-1140-6-1(TAK60)3842512.511.3325701-1520138273
12,467
13,714(税込)
4日以内出荷
返品不可
61102956A-1140-6-1(#0200)3842512.511.3325701-1520138273
12,467
13,714(税込)
5日以内出荷
返品不可
62800648A-1140-4-1(TAK60)3842512.511.3325901-1520138273
13,034
14,337(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800657A-1140-5-1(TAK60)3842512.511.3325801-1520138273
12,807
14,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800666A-1140-5-1(#0200)3842512.511.3325801-1520138273
12,807
14,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61102868
2023-11-30
用途: 故障した部品の交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

ハンドルが劣化して折れてしまったので、交換部品を購入。交換作業も簡単にできて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする