TAKIGEN(タキゲン)
厚扉用防水ロックハンドル (本体)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
厚い扉に取付けることができます。(14mmまで)
左右兼用型
用途
鋼板製厚扉
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
本体:ビーズショット処理、蓋:ヘアライン仕上
タキゲンコード
02086
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103017
A-1149-2(#0061-H)
¥
9,067
¥
9,974
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください