ステンレス 舟底引手(L75×W18)

ステンレス 舟底引手(L75×W18) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 舟底引手(L75×W18) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)75寸法L2(mm)48寸法P(mm)66寸法H2(mm)7.5寸法W1(mm)18寸法W2(mm)15表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00755内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61103166A-1157-4
125
138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする