TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 角引手 (L150×W45)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
各種スチールキャビネット
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
95
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
118
寸法H1(mm)
2.5
寸法H2(mm)
12
寸法P1(mm)
137
寸法P2(mm)
31
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
28
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
00756
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103175
A-1159-1
¥
854
¥
939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください