曜日別特売

ステンレス 角引手 (L120×W35)

ステンレス 角引手 (L120×W35) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角引手 (L120×W35) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)48寸法L1(mm)120寸法L2(mm)92寸法H1(mm)2寸法H2(mm)11寸法P1(mm)106寸法P2(mm)21寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00757内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61103184A-1159-2
832
915(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする