TAKIGEN(タキゲン)
スプリング付トランク取手(ラバー付仕様)
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
用途
計測機器・小型コンテナ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法t(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103236
A-1175-12
1.6
185
03442
¥
2,418
¥
2,660
(税込)
当日出荷
61103245
A-1175-13
1.6
150
03443
¥
2,137
¥
2,351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください