TAKIGEN(タキゲン)
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=12)
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法M
M6
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
23.5
種類
丸形
寸法L1(mm)
12
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
12
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
材質(ワッシャー)
ポリアミド(PA6)
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
12
タキゲンコード
4236
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103586
A-1176-SP-1
¥
522
¥
574
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください