TAKIGEN(タキゲン)
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5)
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法M
M5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
13.5
種類
丸形
寸法L1(mm)
7.5
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
10
取付部
おねじ
ねじの呼び
M5
材質(ワッシャー)
ポリアミド(PA6)
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
7.5
タキゲンコード
4239
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61103604
A-1176-SP-4
¥
420
¥
462
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください